産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応

産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 - Advantech(アドバンテック)産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 - Advantech(アドバンテック)産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 - Advantech(アドバンテック)産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 - Advantech(アドバンテック)産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 - Advantech(アドバンテック)産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 - Advantech(アドバンテック)産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 - Advantech(アドバンテック)産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 - Advantech(アドバンテック)

※PoEインジェクターとは、PoE非対応のスイッチングハブにPoE機能を追加する機器です。
通常、PoE非対応のスイッチングハブと、接続する受電機器の間に設置し、ネットワークを中継して電力供給を行ないます。
※PoEスプリッタはインジェクタと逆、すなわちPoEから電力供給を受けてPoE入力を個々の電源出力、データ出力に分ける働きを行います。
・IEEE802.3 at/af/bt 標準対応
・PSE(電源装置)として機能
・拡張動作温度範囲(-40~75℃)
・EKI-2701MP1-5Gは10/100/1G/2.5G/5G マルチスピードデータ伝送に対応

ポート数2ポート取付け方法DINレール、壁面取付通信距離(m)最大100(ミッドスパン)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
入力ポート
出力ポート
消費電力(W)
出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55318997EKI-2701HPI-AEPoE インジェクタRJ45×1RJ45×1約33.36@24VDC(PoE最大負荷)30
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
73994473EKI-2701MPI-5G-AEPoE インジェクタRJ45×1RJ45×192(PoE最大負荷)90
オープン
58,980
64,878(税込)
43日以内出荷
返品不可
73994489EKI-2701MPI-5GPS-APoE インジェクタRJ45×1RJ45×192(PoE最大負荷)90
オープン
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
70432934EKI-2701PSI-AEPoE スプリッターRJ45×1RJ45×1約33.36@24VDC(PoE最大負荷)12.95
オープン
38,980
42,878(税込)
43日以内出荷
返品不可
70433223EKI-2741FHPI-AESFPインジェクタSFP×1RJ45×16060
オープン
75,980
83,578(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする