ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T)

ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) - Advantech(アドバンテック)ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) - Advantech(アドバンテック)ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) - Advantech(アドバンテック)ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) - Advantech(アドバンテック)ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) - Advantech(アドバンテック)ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) - Advantech(アドバンテック)ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) - Advantech(アドバンテック)ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) - Advantech(アドバンテック)

<非管理型_ギガビット イーサネットスイッチの製品ページ>
堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。
工場自動化・制御システム・監視用途など幅広い分野でご利用いただけます。
-----------------------------------------------------------------------------------
・10/100/1000Mbps対応 ギガビットイーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応)
・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適。
・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加。
・幅広い動作温度に対応
・DINレール取付可能
-----------------------------------------------------------------------------------
・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。
「I」:広温度帯対応
「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2728M/MI)
「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2728S/SI)
※型番の中に、上記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。
-----------------------------------------------------------------------------------

種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド入力電源DC外部電源
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ポート数
ポートの種類
インターフェイス
通信方式
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57259338EKI-2705LX-A1個5ポートRJ45ポート×5イーサネット【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 12kbytes)DINレール/壁
66,060
62,980
69,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
55319006EKI-2725-CE1台5ポートRJ45ポート×5イーサネット【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)DINレール/壁
オープン
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
57259347EKI-2428G-4CI-BE1個28ポートRJ45×24、RJ45/SFP (mini-GBIC)x4イーサネット/光ファイバイーサネット19インチラックマウント
160,500
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
54609925EKI-2728-D1台8ポートRJ45ポート×8イーサネット【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)DINレール/壁
30,000
26,900
29,590(税込)
当日出荷
55319015EKI-2728-CE1台8ポートRJ45ポート×8イーサネット【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)DINレール/壁
オープン
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
80476438EKI-2728I-D1台8ポートRJ45ポート×8イーサネット【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)DINレール/壁
53,200
45,998
50,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
70433914EKI-2728M-BE1台8ポートRJ45ポート×6、Multi-mode SC 光ファイバポート×2イーサネット/光ファイバ【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)DINレール/壁
オープン
89,900
98,890(税込)
43日以内出荷
返品不可
70433923EKI-2728MI-BE1台8ポートRJ45ポート×6、Multi-mode SC 光ファイバポート×2イーサネット/光ファイバ【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)DINレール/壁
オープン
89,900
98,890(税込)
53日以内出荷
返品不可
70433939EKI-2728S-AE1台8ポートRJ45ポート×6、Single-mode SC光ファイバポート×2イーサネット/光ファイバ【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)DINレール/壁
オープン
99,900
109,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
70433948EKI-2728SI-AE1台8ポートRJ45ポート×6、Single-mode SC光ファイバポート×2イーサネット/光ファイバ【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)DINレール/壁
オープン
119,000
130,900(税込)
43日以内出荷
返品不可
70433117EKI-2728I-CE1台8ポートRJ45ポート×8イーサネット【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)DINレール/壁
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70433117EKI-2728I-CE80476438EKI-2728I-DEKI-2728I-CE ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) Advantech(アドバンテック) 80476438ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T)Advantech(アドバンテック)1台
45,998
税込50,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする