4ポートRS-232/422/485 PCI通信カード(30 cm DB37-to-4 DB25ケーブル同梱)PCI-1612

4ポートRS-232/422/485 PCI通信カード(30 cm DB37-to-4 DB25ケーブル同梱)PCI-1612 - Advantech(アドバンテック)4ポートRS-232/422/485 PCI通信カード(30 cm DB37-to-4 DB25ケーブル同梱)PCI-1612 - Advantech(アドバンテック)4ポートRS-232/422/485 PCI通信カード(30 cm DB37-to-4 DB25ケーブル同梱)PCI-1612 - Advantech(アドバンテック)

PCI-1612はRS-232/422/485 を4ポート備えたサージ保護付きのPCI 通信カードです。通信速度は50 bps ~ 921.6 kbpsで任意に設定をすることができます。保護はサージ1000V、ESD15KV (air), 8KV (contact) 、EFT1000Vの保護を備えています。

PCIバス仕様2.1準拠
最高速度:921.6 kbps
4ポートRS-232/422/485
128バイトFIFO規格対応16PCI954 UART
I/OアドレスはPCI Plug & Playによる自動割り当て
割り込みステータス・レジスタでパフォーマンスが向上
終端抵抗用スペースを用意
自動RS-485データ・フロー・コントロール
強力で使い易いユーティリティ(ICOM Tools)を同梱

仕様RS-232/422/485x4 、PCI Bus 2.2 準拠 、通信速度921.6 kbpsまで対応対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、 Linux内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55319198PCI-1612B-DE
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする