タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式)

タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式) - Advantech(アドバンテック)タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式) - Advantech(アドバンテック)

TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、
7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、
4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。
広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、
水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。
TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル
・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core
・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN
・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2
(CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供)
・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ
・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート
・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル
・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A
・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

注意
※こちらの機種は(PoE/Wifi機能)がありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665158TPC-107W-N32YB1個2205×146.92×52
139,300
129,800
142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
55319286TPC-71W-N21PA1台1.2205×146.92×48
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55319286TPC-71W-N21PA34665158TPC-107W-N32YBTPC-71W-N21PA タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 34665158タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする