LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。
AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途
屑入れ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
丸型
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
質量(g)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08524407
AN-LH011-GP
22
136
106
92
本金めっき+クリアー
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
08524416
AN-LH011-MR
22
136
106
92
鏡面研磨
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08524425
AN-LH011-HL
22
136
106
92
ヘアライン仕上
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
08524434
AN-LH015-GP
22
170
146
122
本金めっき+クリアー
¥
11,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08524452
AN-LH015-HL
22
170
146
122
ヘアライン仕上
¥
8,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08524443
AN-LH015-MR
22
170
146
122
鏡面研磨
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
55499493
AN-LH008-MR
-
-
-
77
鏡面研磨
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499509
AN-LH008-GP
-
-
-
77
本金めっき+クリアー
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499518
AN-LH005-MR
-
-
-
50
鏡面研磨
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499527
AN-LH005-HL
-
-
-
50
ヘアライン仕上
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499536
AN-LH005-GP
-
-
-
50
本金めっき+クリアー
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください