BOSCH(ボッシュ)
X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)
X-LOCK 切断砥石。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途
ステンレスの切断作業
粒度
#60
厚さ(mm)
1
砥材
WA
取付方式
X-LOCK
穴径(Φmm)
22.23
硬度
T
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
125
結合剤
INOX BF
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55320388
2608619262
1パック(25枚)
¥
13,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
55320397
2608619267
1缶(10枚)
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください