BOSCH(ボッシュ)
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用)
X-LOCK 切断砥石。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。
用途
ステンレスの切断作業
粒度
#46
厚さ(mm)
1.6
砥材
AS
取付方式
X-LOCK
穴径(Φmm)
22.23
硬度
T
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
125
結合剤
INOX BF
内容量
1パック(25枚)
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55320415
2608619265
¥
18,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください