曜日別特売

X-LOCK セラミックサンディングディスク

X-LOCK セラミックサンディングディスク - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK セラミックサンディングディスク - BOSCH(ボッシュ)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!

用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250内容量1箱(50枚)
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
553204852608619183#36125
21,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
553205032608619185#60125
18,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
553205192608619186#80125
18,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
553205372608619188#120125
18,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
553204942608619184#50125
21,000
取扱い終了
返品不可
553205282608619187#100125
18,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする