BOSCH(ボッシュ)
X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(リムタイプ)
リムタイプの刃で、欠けの無い正確な切断。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途
磁器タイル、花崗岩、大理石等の切断作業に。
取付方式
X-LOCK
穴径(Φmm)
22.23
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.6
アズワン品番
64-8358-87
刃高(mm)
7
内容量
1枚
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55320853
2608615138
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください