BOSCH(ボッシュ)
X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト)
鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途
鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に
外径(Φmm)
75
材質
鋼線(ワイヤー)
取付方式
X-LOCK
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
内容量
1個
注意
※消耗したワイヤーが研磨クズ(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散る事があります。保護メガネ、保護マスク、防護服を着用のうえご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55321018
2608620726
0.35
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
55321027
2608620727
0.5
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください