X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート)

X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート) - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート) - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!

用途
鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)75線径(Φmm)0.3取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500内容量1個
注意
※消耗したワイヤーが研磨クズ(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散る事があります。保護メガネ、保護マスク、防護服を着用のうえご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
553210362608620725鋼線(ワイヤー)
4,200
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
553210452608620730真鍮メッキ線(ワイヤー)
4,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55321036
2021-06-05
用途: ケレン

長年使われてきたカップワイヤーなので使用感は問題なし。X-LOCKタイプということで初使用。ねじ込み式と使用感変わりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする