BOSCH(ボッシュ)
X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ストレート)
強靭なステンレス鋼線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途
ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
材質
ステンレス線(ワイヤー)
取付方式
X-LOCK
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
線径(Φmm)
0.3
外径(Φmm)
75
アズワン品番
64-8358-92
内容量
1個
注意
※消耗したワイヤーが研磨クズ(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散る事があります。保護メガネ、保護マスク、防護服を着用のうえご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55321088
2608620728
¥
6,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください