曜日別特売

鉄工ヤスリ

鉄工ヤスリ - バローベエコノミー鉄工ヤスリ - バローベエコノミー鉄工ヤスリ - バローベエコノミー鉄工ヤスリ - バローベエコノミー鉄工ヤスリ - バローベエコノミー
(4件のレビュー)

福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。

用途金属の手仕上げ内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ヤスリの長さ(mm)
目の粗さ
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55321255LS5510-6-1150荒目16
1,350
779
857(税込)
4日以内出荷
55321264LS5510-6-2150中目16
1,350
779
857(税込)
5日以内出荷
55321273LS5510-6-3150細目16
1,900
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55321289LS5510-8-1200荒目20
1,800
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
55321298LX5510-8-2200中目20
1,800
999
1,099(税込)
当日出荷
55321307LS5510-8-3200細目20
2,400
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
55321316LS5510-10-1250荒目25
2,400
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
55321325LS5510-10-2250中目25
2,400
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55321334LS5510-10-3250細目25
3,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
55321343LS5510-12-1300荒目30
3,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
55321359LS5510-12-2300中目30
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
55321368LS5510-12-3300細目30
4,500
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
55321377LS5550-6-1半丸150荒目16
2,100
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55321386LX5550-6-2半丸150中目16
2,100
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
55321395LS5550-6-3半丸150細目16
2,900
1,688
1,857(税込)
4日以内出荷
55321404LS5550-8-1半丸200荒目20.5
2,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55321413LS5550-8-2半丸200中目20.5
2,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55321429LS5550-8-3半丸200細目20.5
3,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
55321438LS5550-10-1半丸250荒目26.5
3,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
55321447LS5550-10-2半丸250中目26.5
3,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
55321456LS5550-10-3半丸250細目26.5
4,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
55321465LS5550-12-1半丸300荒目31
5,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
55321474LS5550-12-2半丸300中目31
5,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
55321483LS5550-12-3半丸300細目31
6,500
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55321499LS5580-6-1150荒目Φ6
1,400
799
879(税込)
4日以内出荷
55321508LS5580-6-2150中目Φ6
1,400
799
879(税込)
4日以内出荷
55321517LS5580-6-3150細目Φ6
1,900
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
55321526LS5580-8-1200荒目Φ8
1,700
989
1,088(税込)
4日以内出荷
55321535LS5580-8-2200中目Φ8
1,700
989
1,088(税込)
4日以内出荷
55321544LS5580-8-3200細目Φ8
2,200
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
55321553LS5580-10-1250荒目Φ10
2,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
55321569LS5580-10-2250中目Φ10
2,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
55321578LS5580-10-3250細目Φ10
3,100
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
55321587LS5580-12-1300荒目Φ12
3,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
55321596LS5580-12-2300中目Φ12
3,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
55321605LS5580-12-3300細目Φ12
4,200
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55321614LS5570-6-1150荒目6
1,700
979
1,077(税込)
4日以内出荷
55321623LS5570-6-2150中目6
1,700
979
1,077(税込)
4日以内出荷
55321639LS5570-6-3150細目6
2,300
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
55321648LS5570-8-1200荒目8
2,200
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
55321657LS5570-8-2200中目8
2,200
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
55321666LS5570-8-3200細目8
2,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
55321675LS5570-10-1250荒目10
2,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
55321684LS5570-10-2250中目10
2,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
55321693LS5570-10-3250細目10
3,800
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
55321709LS5570-12-1300荒目12
4,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55321718LS5570-12-2300中目12
4,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55321727LS5570-12-3300細目12
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
55321736LS5560-6-1三角150荒目11
2,000
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
55321745LS5560-6-2三角150中目11
2,000
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55321368
2024-06-25
用途: 鉄道模型など他
その他業種

試しにはんだごての、小手先メンテナンスで使用廉価版といえどすごくよく削れる、又ホームセンターで見かけるような先行くほど斜めに傾斜がついておらずまっすぐで正確に仕上げやすい。
ただ以前書いたようにパッケージ兼入れ物がベタベタなのが残念。

対象商品 : 55321429
2021-01-08
用途: 機械のメンテナンス時に
建設業・工事業

手頃なサイズで使い易いかと思います。
しかし、こういったヤスリを購入するのは初めてで、柄が別売ならば推奨する物や、取付る方法を教えて貰えると有難かった。

対象商品 : 55321368
2022-04-20
用途: プラモデル 鉄道模型に使う予定
その他業種

買って直ぐに開けて見たら、入っているパッケージ(袋?)が、ベタベタになっていて(劣化?)、新品で買ってこれではしょんぼりです、せっかくのバローべなのでこれでは残念です、(自分は袋に、またしまうので・・・)いいヤスリ(横から見ると、真っ直ぐ・・・!)なので早く使ってみたいです。

対象商品 : 55321508
2021-03-07
用途: 自転車部品の加工

期待していたものよりも一回り大きかったのですが、自分の不注意なので仕方ありません。切削性能は文句ありません。ツボサンのSSの柄と組み合わせたら柄が小さすぎました。次はSにする予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする