SAFECARE アルコール除菌液 SC-SANIDRY-65A

SAFECARE アルコール除菌液 SC-SANIDRY-65A インフィニティ SAFECARE アルコール除菌液 SC-SANIDRY-65A インフィニティ

ご使用後に香料が残留しません。(香料不使用)
ご使用後、すっきりとした仕上がり。
安全・安心の植物性アルコール除菌
やし、トウモロコシ、大豆、紅花、サトウキビ、りんご等の植物を元にした原料を使用しています。
アルコール度数:65度(vol%)

用途ご家庭、会社、病院、老健施設等でのテーブル、ドアノブ等、お子様のおもちゃ等の除菌 成分エタノール(トウモロコシ、サトウキビ等由来) 57.148%、乳酸ナトリウム(トウモロコシ由来) 0.025%、乳酸エチル(トウモロコシ由来) 0.977%、精製水41.85% 使用方法スプレー:除菌したい対象物にスプレーする(拭取り不要)、すすぎ水として:洗浄後、軽く浸漬し、取出し後放置もしくは軽く拭取り RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SD-65A-5-4 55321964
SD-65A-5-4 55321964
55321964 SD-65A-5-4 1箱(5L×4本)
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SD-65A-20BB 55321973
SD-65A-20BB 55321973
55321973 SD-65A-20BB 1個(20L)
オープン
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,900 / 税込 2,090
沖縄地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1につき 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする