細幅刃付スクレーパー

細幅刃付スクレーパー - 大塚刷毛製造細幅刃付スクレーパー - 大塚刷毛製造細幅刃付スクレーパー - 大塚刷毛製造細幅刃付スクレーパー - 大塚刷毛製造細幅刃付スクレーパー - 大塚刷毛製造

傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー
曲がりタイプの先端形状
サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適
コーキング材などの剥離作業
ウエスを巻き付けての清掃作業
握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き
落下防止のカラビナにも対応

用途ケレン作業・剥離作業・清掃作業等ブレードサイズ(mm)74材質(ハンドル)ABS・エラストマーハンドル寸法(mm)107材質(ブレード)ステンレス鋼内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※こどもの手の届かないところに保管してください。
※先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
※下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55322104FSL-9R9
オープン
899
989(税込)
当日出荷
55322113FSL-6R6
オープン
899
989(税込)
当日出荷
55322129FSL-4R4
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする