あっさりおいしいカップヌードルは、飲み口がスッキリ!としたカップヌードルのスープにカップヌードルと比べてめん約8割の量のカップヌードルです。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
1971年に発売した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、多くのお客さまにご愛顧いただいているインスタントラーメンのNo.1ブランドです。
種別ラーメン質量(g)72種類即席カップめんシリーズカップヌードル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96内容量(g)57保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:310mlアズワン品番65-0432-07原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、チキンエキス、ポークエキス、しょうゆ、たん白加水分解物、香辛料)、かやく(味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、味付豚肉、ねぎ)、スープ(糖類、粉末しょうゆ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、ポークエキス、メンマパウダー)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、香辛料抽出物、香料、ビタミンB2、くん液、ビタミンB1、酸味料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギーえび/小麦/卵/乳/ごま/大豆/鶏肉/豚肉入数(個)20栄養成分(1食(57g)当たり)エネルギー:263kcal、たんぱく質:6.6g、脂質:11.2g、炭水化物:34g、食塩相当量:3.9g、ビタミンB1:0.15mg、ビタミンB2:0.2mg、カルシウム:75mg内容量1箱(57g×20個)