トーグ安全工業
LED矢印シート マグネット付(大タイプ)
折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
タイプ
乾電池
電源
単3乾電池×6本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
860×470
ハトメ数
8個
連続使用時間(時間)
約100(アルカリ乾電池使用時)
光源
LED×36灯
LED光源(mcd)
8000(MAX)
マグネット
10個
発光パターン
点滅・流動切り替え式
内容量
1枚
注意
※各種乾電池は別売※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55558449
ARS-3
青
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月中旬
55558433
ARS-1
赤
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。