トーグ安全工業
クッションドラム(普及型)
お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。
仕様
内部インナーボックス:5個
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
7(水・不凍液充填時:70~120)
サイズ(mm)
Φ580×高さ820
反射シート
封入反射シート使用
内容量
1個
注意
※個人宅は配送不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55558519
CDM-802C
赤/白(市松)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55558528
CDM-801C
黄/黒(ゼブラ)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。