トーグ安全工業
視線誘導標(ガードレール用・Φ100G)
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ)
Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装)
支柱の高さ(mm)
400
支柱径(Φmm)
38
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色
サイズ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55559316
R100S-A4
片面 バンドサイズΦ38×Φ76.3
橙
有効反射径:Φ83
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559325
R100S-W4
片面 バンドサイズΦ38×Φ76.3
白
有効反射径:Φ83
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559334
R100W-4
両面 バンドサイズΦ38×Φ76.3
橙・白
有効反射径:Φ100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71146356
R100S-A4
片面 バンドサイズΦ38×Φ89.1
橙
有効反射径:Φ83
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71146365
R100S-A4
片面 バンドサイズΦ38×Φ101.6
橙
有効反射径:Φ83
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71146374
R100S-A4
片面 バンドサイズΦ38×Φ114.3
橙
有効反射径:Φ83
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71146383
R100S-A4
片面 バンドサイズΦ38×Φ139.8
橙
有効反射径:Φ83
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71146399
R100S-W4
片面 バンドサイズΦ38×Φ89.1
白
有効反射径:Φ83
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71146408
R100S-W4
片面 バンドサイズΦ38×Φ101.6
白
有効反射径:Φ83
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71146417
R100S-W4
片面 バンドサイズΦ38×Φ114.3
白
有効反射径:Φ83
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71146426
R100S-W4
片面 バンドサイズΦ38×Φ139.8
白
有効反射径:Φ83
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71146435
R100W-4
両面 バンドサイズΦ38×Φ89.1
橙・白
有効反射径:Φ100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71146444
R100W-4
両面 バンドサイズΦ38×Φ101.6
橙・白
有効反射径:Φ100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71146453
R100W-4
両面 バンドサイズΦ38×Φ114.3
橙・白
有効反射径:Φ100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71146469
R100W-4
両面 バンドサイズΦ38×Φ139.8
橙・白
有効反射径:Φ100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。