曜日別特売

ケーブルプロテクター(収納タイプ)

ケーブルプロテクター(収納タイプ) - トーグ安全工業ケーブルプロテクター(収納タイプ) - トーグ安全工業ケーブルプロテクター(収納タイプ) - トーグ安全工業ケーブルプロテクター(収納タイプ) - トーグ安全工業ケーブルプロテクター(収納タイプ) - トーグ安全工業ケーブルプロテクター(収納タイプ) - トーグ安全工業ケーブルプロテクター(収納タイプ) - トーグ安全工業ケーブルプロテクター(収納タイプ) - トーグ安全工業
(1件のレビュー)

蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。
ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。
重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。

材質本体:ゴム、蓋:PVC耐荷重(kN)約77まで内容量1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配送の都合上数量によってパレット、フォークリフトのご準備及び荷受けのご協力ををお願いいたします。
全8種類を絞り込む
溝数
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
溝数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55559754DH-CP-5(奥行250mm)900×250×452本7.5
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月中旬
55559763DH-CP-9(奥行300mm)900×300×453本9
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月中旬
55559779DH-CP-2(奥行500mm)900×500×555本16
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月下旬
55559788DH-CP-4(奥行500mm)900×500×753本20
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月中旬
55559797DH-CP-3(奥行550mm)900×550×555本20
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月下旬
55559806DH-CP-8(奥行600mm)900×600×584本18
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
55559815DH-CP-6(奥行600mm)900×600×753本25
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559824DH-CP-7(奥行615mm)900×615×1052本30
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55559754
2022-11-03
用途: マンション排水管清掃
株式会社光輝設備建設業・工事業

とても丈夫で、安心できる商品です。
現場で非常に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする