BELKIN(ベルキン)
Thunderbolt3ケーブル(USB-C to USB-C)(100W)(0.5m)
USB-C to USB-C 100W 0.5m ブラック
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
Type-Cオス - Type-Cオス
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
伝送速度(Gbps)
40
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55324229
F2CD084BT0.5MBK
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください