ラックオプション、AC100V電源2重化、SNMPユニット付、1Uサイズ6台搭載(2段タイプMC不使用時)

ラックオプション、AC100V電源2重化、SNMPユニット付、1Uサイズ6台搭載(2段タイプMC不使用時) - 大電

コンパクトなので、狭いところやキャビネット内などでも設置可能です。温度範囲も広いので環境負荷の高いところでも設置出来ます。

適合規格10BASE-TX/100BASE-TXコネクタ形状RJ-45コネクタ伝送速度(Mbps)10/100適合ラック19インチラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55325699DNHD6E-2P-SNMP3
234,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする