東芝ライテック
E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用コンセント
形状
平刃タイプ
色
ニューホワイト
種類
埋込コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 20A 125V
定格電流(A)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36560255
NDG2411(WW)
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意