栃木屋
角型取手
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途
計測機器・通信機器・工作機械等
材質
ZDC
表面処理
Cr(梨地)
垂直許容荷重(N[kgf])
196.2(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55330364
THA-189S
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください