REVLON
フェイシャルビューティーミラー
付属品
USBケーブル1.0m
形状
丸
質量(g)
650
消費電力(W)
LED1.0
定格
DC5V1.0A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×121×260
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55330678
RVMR9029J
¥
10,000
¥
5,990
¥
1,798
アウトレット
¥
1,978
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください