LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチ
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。
小型タイプです。
種類
標準タイプ
材質(本体)
ポリアミド(PA)
高さ(mm)
12.5
質量(g)
5.3
長さL(mm)
26
付加機能
ワンタッチ取付
幅W(mm)
9.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
長さL(mm)
幅W(mm)
高さ(mm)
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55482438
MC-FS34WW
12.7
26
9.8
12.5
ホワイト
64-8607-64
¥
165
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55482447
MC-FS34WG
12.7
26
9.8
12.5
ホワイト
64-8607-63
¥
165
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55482456
MC-FS34WB
12.7
26
9.8
12.5
ホワイト
64-8607-62
¥
165
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55482465
MC-FS34GW
21.6
26
9.8
12.5
グレー
64-8607-61
¥
165
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55482474
MC-FS34GG
21.6
26
9.8
12.5
グレー
64-8607-60
¥
165
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55482483
MC-FS34GB
21.6
26
9.8
12.5
グレー
64-8607-59
¥
165
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55482499
MC-FS34BB
12.7
26
9.8
12.5
ブラック
64-8607-58
¥
165
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください