曜日別特売

配線孔

配線孔 - LAMP(スガツネ工業)配線孔 - LAMP(スガツネ工業)配線孔 - LAMP(スガツネ工業)配線孔 - LAMP(スガツネ工業)配線孔 - LAMP(スガツネ工業)配線孔 - LAMP(スガツネ工業)配線孔 - LAMP(スガツネ工業)配線孔 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。
電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。
電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。

形状小型ハトメ材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55482569XS31W431312626ホワイト
220
219
241(税込)
当日出荷
55482578XS31G431312626グレー
220
219
241(税込)
当日出荷
55482587XS31B431312626ブラック
220
219
241(税込)
当日出荷
55507918XS27W327272222ホワイト
200
199
219(税込)
当日出荷
55507927XS27G327272222グレー
200
199
219(税込)
当日出荷
55507936XS27B327272222ブラック
200
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
55508575XS23W123231818ホワイト
180
179
197(税込)
当日出荷
55508584XS23G123231818グレー
180
179
197(税込)
当日出荷
55508593XS23B123231818ブラック
180
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55508575
2024-03-18
用途: フラットのLANケーブルと電話線を壁に通す作業に
その他業種

通したいフラットタイプのLANケーブルのコネクター部分がこの商品の穴にギリギリ通るサイズであける穴も小さくて目立たずきれいに仕上がりました。
電話線も一緒に通せてよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする