LAMP(スガツネ工業)
ガラス用棚受
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。
特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。
ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途
木板棚用|ガラス棚用
質量(g)
98
仕上
クロムめっき
棚受け金具
その他棚受
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応ガラス板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55482709
IT1611-3040
5、6
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
55483287
IT1611-3010
5、6
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
55484039
IT1611-4010
8
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55508268
IT1611-4040
8
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください