LAMP(スガツネ工業)
収納フックNF-45D用ブラケット
収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。
板金の表裏のどちらからでも取付できます。
仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。
付属品
取付用ねじ
表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)
裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理)
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
40
種類
関連部品
仕上
有色クロメート処理(三価)
付加機能
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55482824
NF-45DB
¥
190
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください