LAMP(スガツネ工業)
角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型
(1件のレビュー)
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状
角型(丸型取付穴)
材質
ABS樹脂
仕様
本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
取扱い上のご注意を必ずご覧ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
最小適合板厚(mm)
最大適合板厚(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55482833
LSU60KS-WT
12
60
60
12
18
48
48
ホワイト
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
55482849
LSU60KS-LBR
12
60
60
12
18
48
48
ライトブラウン
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482858
LSU60KS-DBR
12
60
60
12
18
48
48
ダークブラウン
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482867
LSU60KS-BL
12
60
60
12
18
48
48
ブラック
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55482876
LSU60KS-BE
12
60
60
12
18
48
48
ベージュ
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55482937
LS60KS-WT
13
60
60
16
28
48
48
ホワイト
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55482946
LS60KS-LBR
13
60
60
16
28
48
48
ライトブラウン
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55482955
LS60KS-DBR
13
60
60
16
28
48
48
ダークブラウン
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482964
LS60KS-BL
13
60
60
16
28
48
48
ブラック
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482973
LS60KS-BE
13
60
60
16
28
48
48
ベージュ
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55483226
LS76KS-WT
22
76
76
25
40
64
64
ホワイト
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55483235
LS76KS-LBR
22
76
76
25
40
64
64
ライトブラウン
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55483244
LS76KS-DBR
22
76
76
25
40
64
64
ダークブラウン
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55483253
LS76KS-BL
22
76
76
25
40
64
64
ブラック
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55483269
LS76KS-BE
22
76
76
25
40
64
64
ベージュ
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください