曜日別特売

配線孔

配線孔 - LAMP(スガツネ工業)配線孔 - LAMP(スガツネ工業)配線孔 - LAMP(スガツネ工業)配線孔 - LAMP(スガツネ工業)配線孔 - LAMP(スガツネ工業)配線孔 - LAMP(スガツネ工業)配線孔 - LAMP(スガツネ工業)配線孔 - LAMP(スガツネ工業)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。

形状丸型材質エラストマー(TPE)仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55483034SX58W-16758585353ホワイト
430
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
55483043SX58W-126.958585353ホワイト
430
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
55483059SX58W-16.858585353ホワイト
430
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
55483068SX58W-086.758585353ホワイト
430
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
55483077SX58SL-16758585353シルバー
430
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
55483086SX58SL-126.958585353シルバー
430
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
55483095SX58SL-16.858585353シルバー
430
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
55483104SX58SL-086.758585353シルバー
430
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
55483113SX58B-16758585353ブラック
430
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
55483129SX58B-126.958585353ブラック
430
399
439(税込)
当日出荷
55483138SX58B-16.858585353ブラック
430
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
55483147SX58B-086.758585353ブラック
430
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
55483619SX79W-2313.379797373ホワイト
750
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
55483628SX79W-213.179797373ホワイト
750
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
55483637SX79SL-2313.379797373シルバー
750
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
55483646SX79SL-213.179797373シルバー
750
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55483655SX79B-2313.379797373ブラック
750
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
55483664SX79B-213.179797373ブラック
750
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488135SX58W-237.358585353ホワイト
440
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
55488144SX58W-27.258585353ホワイト
440
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
55488153SX58SL-237.358585353シルバー
440
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488169SX58SL-27.258585353シルバー
440
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
55488178SX58B-237.358585353ブラック
440
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488187SX58B-27.258585353ブラック
440
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
55507638SX79W-1612.979797373ホワイト
710
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
55507647SX79W-1212.779797373ホワイト
710
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
55507656SX79W-112.679797373ホワイト
710
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
55507665SX79W-0812.579797373ホワイト
710
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
55507674SX79SL-1612.979797373シルバー
710
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
55507683SX79SL-1212.779797373シルバー
710
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
55507699SX79SL-112.679797373シルバー
710
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
55507708SX79SL-0812.579797373シルバー
710
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
55507717SX79B-1612.979797373ブラック
710
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
55507726SX79B-1212.779797373ブラック
710
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
55507735SX79B-112.679797373ブラック
710
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
55507744SX79B-0812.579797373ブラック
710
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする