プラスチック製 空気孔

プラスチック製 空気孔 - LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔 - LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ポリアミド製の空気孔です。

用途船舶などさまざまな場所で使用できます。質量(g)30外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85形状角型材質ポリアミド(PA)仕様フランジ無(面付)取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55483305480792ブラック
420
399
439(税込)
当日出荷
55501733480794ホワイト
420
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-31
用途: 溶接面の口鼻部分の通気
運輸・通信業

組み上げポンプのモーター熱抜きにも使ったことがあり、
安価な後付けルーバーとしてリピート購入
プラスチック製品特有の、型抜き易さ優先と思える形状は不満だが
値段も手ごろで、リューターやヤスリでの加工が容易なので、
自分の用途に合った形状に整形し直せる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする