LAMP(スガツネ工業)
埋込コンセント
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
付属品
ケーブルクリップ(2ヶ)
十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)
十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)
※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
仕様
使用温度:-10 ℃~+40 ℃
内容量
1個
注意
取り付けには電気工事士の資格が必要です。
強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55483348
JEC-BN-5-SG
ソリッドグレー
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
55483357
JEC-BN-5-SB
ブラック
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
55483795
JEC-BN-5-BR
ブラウン
¥
360
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
55483786
JEC-BN-5-PW
ホワイト
¥
220
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意