LAMP(スガツネ工業)
棚受
スマートなデザインでインテリアによくマッチします。
幅のせまい柱などにも取り付けできます。
材質
鋼
形状
L型
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
注意
強度のある場所に、金具でしっかりと取り付けてください。水回り、屋外で使用すると、錆が発生することがあります。
同じエレメントシステムシリーズの棚柱関連製品もあります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
仕上
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55483594
10910-00000
45
焼付塗装/ホワイト
68.6
¥
580
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
55484258
10910-00012
211
焼付塗装/ホワイト
147
¥
1,010
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
55483585
10910-00001
45
焼付塗装/ブラック
68.6
¥
480
取扱い終了
返品不可
55484249
10910-00013
211
焼付塗装/ブラック
147
¥
840
取扱い終了
返品不可
55485107
10910-00009
127
焼付塗装/ブラック
98
¥
670
取扱い終了
返品不可
55485116
10910-00008
127
焼付塗装/ホワイト
98
¥
670
取扱い終了
返品不可
55504463
10910-00017
250
焼付塗装/ブラック
147
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
55504479
10910-00016
250
焼付塗装/ホワイト
147
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
55507139
10910-00005
92
焼付塗装/ブラック
68.6
¥
540
取扱い終了
返品不可
55507148
10910-00004
92
焼付塗装/ホワイト
68.6
¥
540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください