クリーンマグネット受座

クリーンマグネット受座 - LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネット受座 - LAMP(スガツネ工業)

樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。
受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。
耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。

用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)7.3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。
本製品は樹脂で覆われているため、併用するマグネットキャッチの吸着力が減少します。現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55483689MC-JMP45WTホワイト
260
229
252(税込)
当日出荷
55483698MC-JMP45BLブラック
260
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする