曜日別特売

角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型

角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 - LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 - LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 - LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 - LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 - LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 - LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 - LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 - LAMP(スガツネ工業)

板の両側から挟み込んで取り付けます。
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。

形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
最小適合板厚(mm)
最大適合板厚(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55483716LS60K-WT25606016264848ホワイト
530
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
55483725LS60K-LBR25606016264848ライトブラウン
530
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
55483734LS60K-DBR25606016264848ダークブラウン
530
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
55483743LS60K-BL25606016264848ブラック
530
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
55483759LS60K-BE25606016264848ベージュ
530
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
55484389LSU60K-WT24606012184848ホワイト
430
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
55484398LSU60K-LBR24606012184848ライトブラウン
430
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
55484407LSU60K-DBR24606012184848ダークブラウン
430
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
55484416LSU60K-BL24606012184848ブラック
430
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
55484425LSU60K-BE24606012184848ベージュ
430
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493534LS76K-WT42767625406464ホワイト
650
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493543LS76K-LBR42767625406464ライトブラウン
650
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493559LS76K-DBR42767625406464ダークブラウン
650
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493568LS76K-BL42767625406464ブラック
650
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
55493577LS76K-BE42767625406464ベージュ
650
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする