LAMP(スガツネ工業)
プラスチック製 空気孔
ポリアミド製の空気孔です。
用途
船舶などさまざまな場所で使用できます。
仕様
フランジ付(掘込)
材質
ポリアミド(PA)
形状
角型
質量(g)
85
外形寸法D(mm)
85
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径d(Φmm)
76
取付穴径l(Φmm)
76
内容量
1個
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55483883
481762
ブラック
¥
810
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
55501697
481764
ホワイト
¥
810
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください