ステンレス鋼製棚柱

ステンレス鋼製棚柱 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 - LAMP(スガツネ工業)

棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。
棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。
SPS-1600が新しく加わりました。

種類棚柱耐荷重(N)785|441|980内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質
仕上
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55484179SP-65081ステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上シルバー650
900
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55484337SP-845105ステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上シルバー845
1,100
919
1,011(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55488625SP-1820WT222ステンレス鋼(SUS430)焼付塗装/ホワイトホワイト1820
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
55506159SP-1040129ステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上シルバー1040
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
55506195SPS-1820222ステンレス鋼(SUS430)ヘアライン仕上シルバー1820
1,140
949
1,044(税込)
当日出荷
特別運賃
55506685SPS-2600T317ステンレス鋼(SUS430)ヘアライン仕上シルバー2600
1,470
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
55506694SPS-2600317ステンレス鋼(SUS430)ヘアライン仕上シルバー2600
1,470
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
55506789SP-45557ステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上シルバー455
740
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする