スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)

スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) - LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) - LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) - LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) - LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) - LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) - LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) - LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。
マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。
埋込仕様と面付仕様があります。

付属品
ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)
十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体)
取付け方法面付タイプ|埋込タイプ内容量1個
注意
本体の取り付けには、必ず取付用工具(別売品)をご使用ください。
誤作動防止のため、ストロークの調整範囲をお守りください。
ストローク部を回すと長さを調整できますが、縮める際は回転が止まった時点でそれ以上回さないでください。破損の原因になります。
ショート・ミディアムタイプは扉吊元から200 mm以上、ロングタイプは扉吊元から400 mm以上の位置に取り付けてください。
面付仕様をご使用の際は、取付座・シェル(別売品)を必ず合わせてご注文ください。
マグネット付をご使用の際は、マグネット受座(別売品)を3種類の中から選定し、合わせてご注文ください。
粘着テープタイプのマグネット受座は、貼り付ける面の汚れや油分を拭き取ってから貼り付けてください。
マグネットの吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
種類
長さL(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55484188IT5700-4020IJステンレス鋼/ポリアセタール(POM)7マグネットプッシュ型49.5グレー
795
759
835(税込)
当日出荷
55484197IT5700-4020EEステンレス鋼/ポリアセタール(POM)7マグネットプッシュ型49.5ダークグレー
795
759
835(税込)
当日出荷
55484206IT5700-4020ABステンレス鋼/ポリアセタール(POM)7マグネットプッシュ型49.5ホワイト
795
759
835(税込)
当日出荷
55484215IT5700-2020IJステンレス鋼/ポリアセタール(POM)7マグネットプッシュ型49.5グレー
795
759
835(税込)
当日出荷
55484224IT5700-2020EEステンレス鋼/ポリアセタール(POM)7マグネットプッシュ型49.5ダークグレー
795
759
835(税込)
当日出荷
55484233IT5700-2020ABステンレス鋼/ポリアセタール(POM)7マグネットプッシュ型49.5ホワイト
795
759
835(税込)
当日出荷
55484775IT5700-4040IJステンレス鋼/ポリアセタール(POM)/ゴム6プッシュ型49.5グレー
560
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
55484784IT5700-4040EEステンレス鋼/ポリアセタール(POM)/ゴム6プッシュ型49.5ダークグレー
560
539
593(税込)
当日出荷
55484793IT5700-4040ABステンレス鋼/ポリアセタール(POM)/ゴム6プッシュ型49.5ホワイト
560
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484809IT5700-2040IJステンレス鋼/ポリアセタール(POM)/ゴム6プッシュ型49.5グレー
560
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484818IT5700-2040EEステンレス鋼/ポリアセタール(POM)/ゴム6プッシュ型49.5ダークグレー
560
539
593(税込)
当日出荷
55484827IT5700-2040ABステンレス鋼/ポリアセタール(POM)/ゴム6プッシュ型49.5ホワイト
560
539
593(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
55485238IT5700-8040IJステンレス鋼/ポリアセタール(POM)/ゴム7プッシュ型68.4グレー
900
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
55485247IT5700-8040EEステンレス鋼/ポリアセタール(POM)/ゴム7プッシュ型68.4ダークグレー
900
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485256IT5700-8040ABステンレス鋼/ポリアセタール(POM)/ゴム7プッシュ型68.4ホワイト
900
859
945(税込)
当日出荷
55494085IT5700-8020IJステンレス鋼/ポリアセタール(POM)8マグネットプッシュ型68.4グレー
1,010
959
1,055(税込)
当日出荷
55494094IT5700-8020EEステンレス鋼/ポリアセタール(POM)8マグネットプッシュ型68.4ダークグレー
1,010
959
1,055(税込)
当日出荷
55494103IT5700-8020ABステンレス鋼/ポリアセタール(POM)8マグネットプッシュ型68.4ホワイト
1,010
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55484197
2021-09-17
用途: トイレ収納庫の補修作業

スマートなデザインで満足しています。最初プッシュしてもロックが掛からなかったので欠陥品かと勘違いした。マグネット部の長さ調整を右側に回すとロックがかかった。左側一杯の位置だとロックが掛からない仕様のようだ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする