LAMP(スガツネ工業)
配線孔キャップ
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。
[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状
丸型
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※[b]部にはばねを組み込んでいるため、部品が分解する恐れがあります。[b]部を脱着する際は、十分気を付けてお取り扱いください。
小さな傷は交換の対応をいたしておりません。ご了承ください
全10種類を絞り込む
取付穴径d(Φmm)
60
80
色
選択してください
クリーム
グレー
ブラウン
ブラック
ホワイト
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55484723
S70W
29
70.5
70.5
60
60
ホワイト
¥
740
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
55484739
S70G
29
70.5
70.5
60
60
グレー
¥
740
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55484748
S70CM
29
70.5
70.5
60
60
クリーム
¥
740
¥
629
¥
692
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
55484757
S70BR
29
70.5
70.5
60
60
ブラウン
¥
740
¥
689
¥
758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
55484766
S70B
29
70.5
70.5
60
60
ブラック
¥
740
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
55484985
S91W
39
91
91
80
80
ホワイト
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55485019
S91BR
39
91
91
80
80
ブラウン
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485028
S91B
39
91
91
80
80
ブラック
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484994
S91G
39
91
91
80
80
グレー
¥
830
取扱い終了
返品不可
55485003
S91CM
39
91
91
80
80
クリーム
¥
830
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった