曜日別特売

樹脂製抜き差し蝶番

樹脂製抜き差し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)樹脂製抜き差し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)樹脂製抜き差し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)樹脂製抜き差し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)樹脂製抜き差し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)

樹脂製の抜き差し蝶番です。

材質ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)57種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)74羽根厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)60内容量1個
注意
本製品は左右勝手が「P.2選び方ガイド」と逆になります。左右勝手ご確認の上、選定してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55484879218-9426
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55484888218-9425
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする