LAMP(スガツネ工業)
配線孔
配線孔キャップ LN72S型の蓋無しタイプです。
高級感のあるめっき仕上の配線孔です。
材質
ABS樹脂
形状
オーバル型
外形寸法D(mm)
37
外形寸法L(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径d(Φmm)
32
取付穴径l(Φmm)
67
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55484915
LN72P-DC
シルバー
ダルクロムめっき
64-6785-82
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55484924
LN72P-CR
シルバー
クロムめっき
64-6785-81
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506509
LN72P-GC
ゴールド
金めっき
64-6785-83
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください