石膏ボード用棚柱固定パーツ

石膏ボード用棚柱固定パーツ - LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ - LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ - LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ - LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ - LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ - LAMP(スガツネ工業)

SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。
棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。
パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。
固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。

付属品
石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)
十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)
グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用内容量1セット
注意
固定パーツは棚柱のねじ穴、全てに取り付けてください。
棚板1枚当たり棚受4ヶ使いの場合、耐荷重は343 N(35 kgf)となります。
棚柱を固定する石膏ボードは、しっかりした下地に取り付けてください。
固定パーツを取り付けた上下各1箇所の穴には棚受など取付できず、使用できません。
棚柱用ブラケット SPB-200と併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55484967SP-SK-D40
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
55485326SP-SK26
980
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

石膏ボード用棚柱固定パーツ
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする