アジャスター

アジャスター - LAMP(スガツネ工業)アジャスター - LAMP(スガツネ工業)アジャスター - LAMP(スガツネ工業)アジャスター - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で回して高さ調整ができます。
底部は滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製です。

材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
底部に滑りにくい材料を使用しています。削れや剥がれを防ぐため、無理に引きずるのはお止めください。
手で回せない場合は、取付製品を軽く持ち上げて調整してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体高さ(mm)
ねじ長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55485143SG-CGP40M8L546067.518
700
619
681(税込)
当日出荷
55488975SG-CGP40M8L263845.524
650
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アジャスター
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55488975
2021-07-06
用途: 支持棒のアジャスター
サービス業

デザインを他と合わせようと思ったら写真より大きなシボ加工で直径もカタログより1mm大きく,グリップまでの全高も1mm弱大きく,たかが1mmですが何個か設置するとそれだけどんどんズレていき,結果,外圧がかかってしまう箇所があったので取り付けをやめました。待たされて返品も不可商品でしたので残念ですね。ちょっと別の解決策で思案したいと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする