プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット)

プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット) - LAMP(スガツネ工業)プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット) - LAMP(スガツネ工業)プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット) - LAMP(スガツネ工業)プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット) - LAMP(スガツネ工業)プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット) - LAMP(スガツネ工業)プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット) - LAMP(スガツネ工業)プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット) - LAMP(スガツネ工業)プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット) - LAMP(スガツネ工業)

空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。
各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。

外形寸法D(mm)42形状角型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
取り付けには接着剤を使用してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法L(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55485299APK-KHA152P-WT39152ホワイト64-6768-61
930
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
55485308APK-KHA152P-BR39152ブラウン64-6768-60
930
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
55485317APK-KHA152P-BL39152ブラック64-6768-59
930
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499283APK-KHW226P-WT46226ホワイト64-6768-67
1,220
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499299APK-KHW226P-BR46226ブラウン64-6768-66
1,220
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
55499308APK-KHW226P-BL46226ブラック64-6768-65
1,220
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
55499317APK-KHA226P-WT46226ホワイト64-6768-64
1,220
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499326APK-KHA226P-BR46226ブラウン64-6768-63
1,220
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499335APK-KHA226P-BL46226ブラック64-6768-62
1,220
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする