LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製フック
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
付加機能
なし
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
塗装/ブラック
色
ブラック
種類
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
取付け方法
奥行(mm)
高さ(mm)
付属品
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55485378
HJ-50SBL
140
天井付け
22
47
HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
30
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
55485457
HJ-20SBL
140
天井付け
17
27
HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
11
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
55494697
HJ-30SBL
140
天井付け
17
33
HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
15
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
55505879
HJT-55SBL
200
壁付け
33
55
十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
34
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
55506168
HJT-70SBL
150
壁付け
43
70
十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
53
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください