フック

フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)

底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。
マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属のねじも本体と同じ色味です。

付属品
HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20
HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30
取付け方法壁付け付加機能なし材質亜鉛合金(ZDC)種類標準RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
奥行(mm)
仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55485405HK-FH30-CR9825クロムめっき22
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55485414HK-FH30-BL9825クロメート処理/マットブラック22
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55494469HK-FH50-PB14739真鍮めっき/ヴィンテージ調65
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55494478HK-FH50-DB14739銅古美めっき65
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55494487HK-FH50-CR14739クロムめっき65
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55494496HK-FH50-BL14739クロメート処理/マットブラック65
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
55506073HK-FH30-PB9825真鍮めっき/ヴィンテージ調22
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55506089HK-FH30-DB9825銅古美めっき22
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする