LAMP(スガツネ工業)
軸吊ガラス蝶番
ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。
扉は0°と90°で簡易保持します。
付属品
パッキン
十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19
用途
家具・ショーケース用
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
ピボット(軸吊)丁番型
仕上
クロムめっき
最大扉幅(mm)
600
内容量
1セット
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応ガラス板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55485789
C3010-01-8
182
8
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485798
C3010-01-5
179
5
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください