LAMP(スガツネ工業)
軸吊ガラス蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
179
182
179
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55485798
品番
C3010-01-5
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。
扉は0°と90°で簡易保持します。
付属品
パッキン
十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19
用途
家具・ショーケース用
質量(g)
179
対応ガラス板厚(mm)
5
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
ピボット(軸吊)丁番型
仕上
クロムめっき
最大扉幅(mm)
600
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。