LAMP(スガツネ工業)
ソフトダウンステー
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品
マウンティングプレート SDS-A
十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
材質
ABS樹脂/鋼
色
ブラック
質量(g)
167
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
内容量
1本
注意
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55485965
SDS-100-B
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ソフトダウンステー
参考になった
参考になった